Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.12,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432616
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861125
EAN/GTIN:
     4015448515517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.12,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT

HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Spirallänge:
134 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
55
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 6,94*
4 Tage
41
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 6,98*
4 Tage
33
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,52*
€ 7,09*
6 Tage
55
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 8,62*
4 Tage
55
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 9,08*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861115
ab € 4,41*
Ähnlich
PROMAT
4000861120
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000861130
ab € 5,62*
Ähnlich
PROMAT
4000861128
ab € 5,93*
Ähnlich
PROMAT
4000861129
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.