Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000861065
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861065
EAN/GTIN:
     4015448415084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6,5 mm
Gesamtlänge:
148 mm
Spirallänge:
97 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, din 340 6,5mmx200mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
413
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,71*
3 Tage
258
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,73*
Lager 4BULW
242
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,27*
€ 1,74*
5 Tage
350
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,10*
3 Tage
345
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,23*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861057
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861058
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861059
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861061
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861062
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861063
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861064
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861066
ab € 1,61*
Ähnlich
PROMAT
4000861060
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.