Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 6,5 mm HSS profilgeschliffen Zylinders


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 6,5 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 6,5 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 6,5 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 6,5 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285619
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861065
EAN/GTIN:
     4015448415084
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861065
Werksnummer:
4000861065
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 6,5 mm
Norm:
DIN 340 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
383
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,75*
3 Tage
228
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,76*
1 Tag
221
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,78*
Lager 1955
315
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,14*
1 Tag
315
45
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,26*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861057
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861058
ab € 1,09*
Ähnlich
PROMAT
4000861059
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861061
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861062
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861063
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861064
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861066
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000861060
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.