Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.11mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000860511
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860511
EAN/GTIN:
     4015448412632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtete Ausführung mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Industriequalität · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d.11mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
643
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,73*
Lager 4BULW
424
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,70*
€ 3,80*
1 Tag
610
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,62*
3 Tage
605
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 4,91*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,92*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860502
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000860505
ab € 2,16*
Ähnlich
PROMAT
4000860500
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860515
ab € 2,76*
Ähnlich
PROMAT
4000860525
ab € 3,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860520
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000860497
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000860498
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000860499
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.