Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe MST D.400mm Bohr.20mm lasergeschweißt 11mm SAMEDIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844274
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     310373
EAN/GTIN:
     3475181105559
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400x30
Premium-Diamanttrennscheibe mit Hochleistungs-Segmenten · universell einsetzbar bei Beton, Betonerzeugnissen, Mauerwerk, Ziegeln, Dachpfannen, armierten Beton, Waschbeton, Kalksandstein und Sandstein
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
Segmenthöhe:
11 mm
Segmentstärke:
3,2 mm
Bohrung:
20 mm
max. Drehzahl:
4800 min-¹
Ausführung:
lasergeschweißt
Marke:
SAMEDIA
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 104,13*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 83,62*
€ 104,23*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 83,35*
€ 104,43*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 104,69*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 88,95*
€ 111,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.