Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMEDIA 310373 Diamanttrennscheibe MST Ø 400 mm Bohrung 20 mm lasergeschweißt 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMEDIA 310373 Diamanttrennscheibe MST Ø 400 mm Bohrung 20 mm lasergeschweißt 11
SAMEDIA 310373 Diamanttrennscheibe MST Ø 400 mm Bohrung 20 mm lasergeschweißt 11
SAMEDIA 310373 Diamanttrennscheibe MST Ø 400 mm Bohrung 20 mm lasergeschweißt 11
Artikel-Nr.:
     1955B-39976606017
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     310373
EAN/GTIN:
     3475181105559
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400x30
SAMEDIA 310373 Diamanttrennscheibe MST Ø 400 mm Bohrung 20 mm lasergeschweißt 11 Premium-Diamanttrennscheibe mit Hochleistungs-Segmenten · universell einsetzbar bei Beton, Betonerzeugnissen, Mauerwerk, Ziegeln, Dachpfannen, armierten Beton, Waschbeton, Kalksandstein und Sandstein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lasergeschweißt
Weitere Informationen:
eClassID:
21011319
HerstellerNr:
310373
Werksnummer:
4000844274
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Ø 400 mm Bohrung 20 mm
Produktart:
Diamanttrennscheibe
Ausfuehrung:
lasergeschweißt
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 104,13*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 83,62*
€ 104,23*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 83,35*
€ 104,43*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 104,69*
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 89,05*
€ 111,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.