| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000844274 Herst.-Nr.: 310373 EAN/GTIN: 3475181105559 |
| |
|
| | |
| Premium-Diamanttrennscheibe mit Hochleistungs-Segmenten · universell einsetzbar bei Beton, Betonerzeugnissen, Mauerwerk, Ziegeln, Dachpfannen, armierten Beton, Waschbeton, Kalksandstein und Sandstein Weitere Informationen: | | Ø: | 400 mm | Segmenthöhe: | 11 mm | Segmentstärke: | 3,2 mm | Bohrung: | 20 mm | max. Drehzahl: | 4800 min-¹ | Ausführung: | lasergeschweißt | Marke: | SAMEDIA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,35* | € 104,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 83,62* | € 104,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,35* | € 104,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,43* | € 104,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 89,05* | € 111,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|