Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000817382
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56515
EAN/GTIN:
     4250560502681
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: schwarze Mischborste · Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1,5 ″
Stärke:
5.
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel größe 1,5, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
1141
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,52*
1 Tag
852
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,55*
4 Tage
1221
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,57*
6 Tage
702
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,38*
€ 0,57*
3 Tage
904
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56540
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
56534
ab € 0,23*
Ähnlich
k.A.
56510
ab € 0,25*
Ähnlich
k.A.
56520
ab € 0,46*
Ähnlich
k.A.
56525
ab € 0,63*
Ähnlich
k.A.
56530
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.