| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000817354 Herst.-Nr.: 52110 EAN/GTIN: 4250560501523 |
| |
|
| | |
| rund · beste helle Chinaborsten · auf Schluss gearbeitet · hitzebeständig · lösungsmittelbeständig · doppelter Fadenvorband · Nickelring · roher Holzstiel - für höchste Ansprüche Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: helle Chinaborste · Ø: 20mm · Stiel: roher Holzstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Borstenlänge: | 87 mm | Qualität: | Maler | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,87* | € 3,95* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,13* | | | | Lager 4BULW | | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,69* | € 7,17* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,28* | € 8,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,36* | € 8,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,69* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 86,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|