Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.50m D.1mm 15kg PE grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816671
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301000200500AA
EAN/GTIN:
     4016590000241
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm pe
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Ø:
1 mm
Reißkraft:
15 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
171
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,89*
6 Tage
26
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 1,94*
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 1,97*
Lager 4BULW
160
12
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 2,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0384* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,15*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,62*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,22*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,86*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,49*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.