Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 1,0 mm 50m grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 1,0 mm 50m grün
Maurerschnur PE 1,0 mm 50m grün
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016590000241
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301000200500AA
EAN/GTIN:
     4016590000241
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm pe
Maurerschnur, Polyethylen - Unempfindlich gegen Nässe - Kunststoffrolle Abbildung dient als Beispielabbildung.- Ø 1,0 mm - Länge 50 m - Farbe grün - Festigkeit ca. 15,0 kg
Weitere Informationen:
Ø:
1,0 mm
Länge:
50 m
Farbe:
grün
Festigkeit:
ca. 15,0 kg
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, Maurer-Schnur, Overmann, Polyethylen, QR4029251, Schnur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
198
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,92*
1 Tag
185
12
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 1,94*
6 Tage
27
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,02*
Lager 284
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 1,47*
€ 2,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0294* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,01*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,60*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,20*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,76*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.