Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke IDEAL geschmiedet,m.Eschenstiel G.2600g IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815657
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     66700001
EAN/GTIN:
     4005827666374
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Wiedehopfhacke
idealspaten
geschmiedet · ovales Auge · Eschenstiel 1050 mm
Weitere Informationen:
Blattmaß:
455 mm
Gewicht:
2600 g
Stiellänge:
1050 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
geschmiedet, mit Eschenstiel
Weitere Suchbegriffe: Hacke, Wiedehopf, Wiedehopfhauen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,50*
€ 53,21*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 43,41*
€ 53,25*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 44,13*
€ 54,09*
Lager 4BULW
18
1
€ 5,59*
ab € 43,99*
€ 54,13*
1 Tag
25
2
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
65011712
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.