Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke IDEAL geschmiedet,m.Eschenstiel G.2600g IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815657
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66700001
EAN/GTIN:
     4005827666374
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Wiedehopfhacke
idealspaten
geschmiedet · ovales Auge · Eschenstiel 105 cm
Weitere Informationen:
Blattmaß:
455 mm
Gewicht:
2600 g
Stiellänge:
1050 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
geschmiedet, mit Eschenstiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hacke, Wiedehopf, Wiedehopfhauen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 43,81*
€ 56,66*
1 Tag
27
1
€ 5,50*
ab € 43,80*
€ 56,70*
1 Tag
27
2
Frei Haus
ab € 43,99*
€ 58,78*
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 45,81*
€ 59,47*
1
€ 4,90*
ab € 46,20*
€ 61,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
65011712
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.