Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh EXTRA Gr.9 grau/schwarz EN 388/EN 407 PSA II PRO FIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391433
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     393-9
EAN/GTIN:
     4059276062539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid (Nylon), Elasthan® · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform · besonders atmungsaktiv · flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · OEKO-TEX-Standard® 100 zertifiziert · Touchscreen fähig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): A · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau / schwarz
Größe:
9
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
PRO FIT
Ausführung:
Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhds., ERGO-FIT-Passform, Touchs
Material:
Nylon-Rundstrick-Liner, nahtlos
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,29*
1 Tag
192
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,30*
Lager 4BULW
135
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,82*
€ 2,39*
7 Tage
192
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,41*
1 Tag
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,82* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.