| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000380457 Herst.-Nr.: 086060R041006 EAN/GTIN: 5706219250612 |
| | |
|
| | |
| EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN 13034 PB [6], EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 343 Kl. 3/3, IEC 61482-2 · 98% Oxford Polyester (300D X 300D) / 2% Carbon, ca. 340 g/m² · Lining: 100% FR Baumwolle · Wassersäule: >8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m2/24h · Nähte getaped · Reflexstreifen · Smartphone Tasche · 2-Wege Reißverschluss · 2 Brustlaschen · 3 Taschen mit Klett · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · ID Tasche · abnehmbare Kapuze · wasserdicht · Vorrichtung für Stepp-Futter Art.-Nr. 4000 380 470 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/marineblau | Größe: | XL | Stoffgewicht ca.: | 340 g/m² | Material: | 98% Oxford Polyester / 2% Carbon | Norm: | EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl.3, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13 | Marke: | ELKA RAINWEAR | PSA-Kategorie: | III | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnjacke xl, si jacke, warnjacke gelb blau, Multinorm, Multinormjacke, Multinorm-Parka, Multinorm-Warnschutzjacken, Multinorm-Warnschutzparkas, Warnschutzbekleidung, wasserdicht |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,18* | € 173,47* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 146,43* | € 173,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 146,75* | € 174,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,56* | € 175,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,25* | € 175,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|