Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Warnschutzparka SECURETECH Gr.XL gelb/marineblau ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-7722331003
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     086060R041006
EAN/GTIN:
     5706219250612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN 13034 PB [6], EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 343 Kl. 3/3, IEC 61482-2 · 98% Oxford Polyester (300D X 300D) / 2% Carbon, ca. 340 g/m² · Lining: 100% FR Baumwolle · Wassersäule: >8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m2/24h · Nähte getaped · Reflexstreifen · Smartphone Tasche · 2-Wege Reißverschluss · 2 Brustlaschen · 3 Taschen mit Klett · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · ID Tasche · abnehmbare Kapuze · wasserdicht · Vorrichtung für Stepp-Futter Art.-Nr. 4000 380 470Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 340g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marineblau
Größe:
XL
Material:
98% Oxford Polyester / 2% Carbon
Norm:
EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl.3, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13
Marke:
ELKA RAINWEAR
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnjacke xl, si jacke, warnjacke gelb blau, Multinorm, Multinormjacke, Multinorm-Parka, Multinorm-Warnschutzjacken, Multinorm-Warnschutzparkas, Warnschutzbekleidung, wasserdicht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 147,11*
€ 175,10*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 175,27*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 146,71*
€ 175,42*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 175,99*
5 Tage
13
€ 7,99*
ab € 161,27*
€ 190,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010005
ab € 32,00*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010004
ab € 31,90*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010006
ab € 31,92*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010007
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.