| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000379331 Herst.-Nr.: 26948080600000M EAN/GTIN: 4051428062237 |
| |
|
| | |
| Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | M | Marke: | ISM | Material: | 75% Baumwolle / 25% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, herrenunterhemd grau, funktions shirt, herrenunterhemd gr. m, Unter-Hemd, Unterwäsche |
| | |
| |