| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000375921 Herst.-Nr.: C-1/XXL EAN/GTIN: 4029201120474 |
| | |
|
| | |
| CoverTex Chemieschutzoverall (SMMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2003, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149-5:2008, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, außen liegende Nähte, Schritteinlage (Zwickel), Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung · CAT III, type 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XXL | Material: | SMMS | Norm: | EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004 + A1 2010, EN 1073- | PSA-Kategorie: | III | Marke: | COVERTEX | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug kat 3 typ 5 + 6 xxl weiß, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,25* | € 3,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,27* | € 3,31* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,30* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|