| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000370808 Herst.-Nr.: 422782 EAN/GTIN: 4013207422007 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Atemschutz-Vollmaske Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 829 Schraubfilter mit Rundgewinde DIN EN 148-1 in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. EN 14387 · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach DIN EN 148-1 Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4000 370 800, 4000 370 829 · Modell: DIRIN 230 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt | Schutzklasse: | A2 B2 E2 K2-P3 | Norm: | EN 14387 | Marke: | EKASTU | PSA-Kategorie: | III | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikel-einlegefilter ekastu, partikel einlegefilter, partikelfilter rd40, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,32* | € 17,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,52* | € 17,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,91* | € 18,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 19,05* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,52* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|