Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVO®3-Revolution® 6 (Pkt.) gelb PE EN 397 JSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370519
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF170-000-200
EAN/GTIN:
     5038428126106
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
nach EN397 · aus Polyethylen · tiefsitzender Nackengurt mit Drehradverschluss · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitze für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 375 g
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kopfumfang:
3D-Anpassung
Ausführung:
6-Punkt mit Drehradverschluss
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
375 g
Marke:
JSP
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, bauhelm jsp, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,79*
ab € 8,96*
€ 12,64*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 12,68*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 9,02*
€ 12,72*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 12,79*
Lager 4BULW
32
1
€ 5,59*
ab € 10,34*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
AJA840-000-200
ab € 1,19*
Zubehör
JSP
AEB030-0CY-051
ab € 22,31*
Zubehör
JSP
ADA250-060-000
ab € 33,94*
Zubehör
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 14,62*
Zubehör
JSP
AHV200-000-000
ab € 6,37*
Zubehör
JSP
ANT010-200-000
ab € 7,97*
Zubehör
JSP
ANT120-200-000
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.