| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000370471 Herst.-Nr.: 1035111-VS EAN/GTIN: 7312550351116 |
| | |
|
| | |
| Kapsel mit verstellbarem, gepolstertem Kopfbügel · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren · robuste Konstruktion · ölbeständige Kapseloberfläche, die rauen Arbeitsbedingungen standhält EN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 26 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 27dB · Eigenschaft: reflektierende Kapseln · M-Wert: 32dB · H-Wert: 33dB · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kapselfarbe: | gelb, fluoreszierend | Gewicht: | 360 g | Ausführung: | gepolsterter Kopfbügel | SNR: | 34 dB | Norm: | EN 352 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | HONEYWELL HOWARD LEIGHT | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 21,97* | € 26,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,47* | € 28,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,73* | € 28,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,86* | € 28,59* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,86* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|