| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370471 Herst.-Nr.: 1035111-VS EAN/GTIN: 7312550351116 |
| |
|
| | |
| Kapsel mit verstellbarem, gepolstertem Kopfbügel · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren · robuste Konstruktion · ölbeständige Kapseloberfläche, die rauen Arbeitsbedingungen standhältEN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 26 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 27dB· Eigenschaft: reflektierende Kapseln· M-Wert: 32dB· H-Wert: 33dB· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kapselfarbe: | gelb, fluoreszierend | Gewicht: | 360 g | Ausführung: | gepolsterter Kopfbügel | SNR: | 34 dB | Norm: | EN 352 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | HONEYWELL HOWARD LEIGHT | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 21,97* | € 26,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,04* | € 27,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,21* | € 27,19* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,77* | € 27,87* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,83* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|