Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisschaber m.Schneebesen Eisschabkante 90mm L.40cm Griff m.Pro NIGRIN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000363236
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     6193
EAN/GTIN:
     4008153619304
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Bartwisch
Handbesen
Griff mit Profil · Eisschaber mit präziser Eisschabkante von 90 mm Breite · Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen · Länge 40 cm · Made in Canada Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 40cm · Griffausführung: Griff mit Profil
Weitere Informationen:
Eisschabkante:
90 mm
Marke:
NIGRIN

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
436
18
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 5,14*
3 Tage
327
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,14*
1 Tag
436
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,17*
Lager 4BULW
306
18
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,84*
€ 5,17*
5 Tage
436
18
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 5,84*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kartonagen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 18 Kartonagen ( entspricht € 93,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVB Handelshaus Bour
71322
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.