Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 19mm AD 27mm L.25m transp.Rl.APD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000346013
Hersteller:
     APD
Herst.-Nr.:
     81 019 40 25
EAN/GTIN:
     4003991810166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfrei Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
27 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
11 bar
Farbe:
transparent
Länge:
25 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
DIN 16940
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
455
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,84*
€ 2,30*
2 Tage
650
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,35*
4 Tage
487
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,35*
6 Tage
650
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,41*
2 Tage
650
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,84* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.