Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 19mm AD 27mm L.25m transp.Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000346013
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 019 40 25
EAN/GTIN:
     4003991810166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfreiTemperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
27 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
11 bar
Farbe:
transparent
Länge:
25 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
DIN 16940
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
455
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,84*
€ 2,30*
2 Tage
650
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,35*
Lager 1690
487
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,35*
6 Tage
650
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,41*
2 Tage
650
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 58,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.