| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000346013 Herst.-Nr.: 81 019 40 25 EAN/GTIN: 4003991810166 |
| | |
|
| | |
| mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfreiTemperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig Weitere Informationen: | | Anwendungszweck: | Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch id 19mm, Druckluftschläuche, Spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,88* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 1,89* | € 2,37* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,93* | € 2,42* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,00* | € 2,52* | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1,86* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,86* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 65,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|