Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 19mm AD 27mm L.25m transp.Rl.APD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000346013
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 019 40 25
EAN/GTIN:
     4003991810166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfreiTemperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
19 mm
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
DIN 16940
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Außen-Ø:
27 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
11 bar
Farbe:
transparent
Länge:
25 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
431
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,36*
Lager 1498
575
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 2,37*
6 Tage
575
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,42*
4 Tage
345
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,00*
€ 2,52*
4 Tage
575
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 2,63*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,89* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 59,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.