Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 13mm AD 20mm L.50m transp.Rl.APD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000346012
Hersteller:
     APD
Herst.-Nr.:
     81 013 35 50
EAN/GTIN:
     4003991810111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfrei Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
DIN 16940
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3850
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,49*
4 Tage
2850
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,50*
2 Tage
3850
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,51*
Lager 4BULW
2695
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,19*
€ 1,51*
6 Tage
3800
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,54*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,19* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/13
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
241.65-E
ab € 9,92*
Zubehör
ewo
308-052
ab € 0,59*
Zubehör
PROMAT
4000351920
ab € 0,46*
Zubehör
ewo
113-71
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
ab € 2,85*
Zubehör
k.A.
ab € 3,67*
Zubehör
PROMAT
4000351934
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351932
ab € 0,85*
Zubehör
ewo
113.04
ab € 1,22*
Zubehör
PROMAT
4000351917
ab € 1,76*
Zubehör
ewo
113-43
ab € 1,01*
Zubehör
k.A.
4000351942
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.