Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schl.verbinder/Dop.schl.tülle, DN1 13, DN2 13, L: 72 mm, Ø16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schl.verbinder/Dop.schl.tülle, DN1 13, DN2 13, L: 72 mm, Ø16 mm
Schl.verbinder/Dop.schl.tülle, DN1 13, DN2 13, L: 72 mm, Ø16 mm
Artikel-Nr.:
     1690-6081142250
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     113.04
EAN/GTIN:
     4030875098907
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
Schlauchverbinder / Doppelschlauchtülle, DN1 13, DN2 13, Länge: 72 mm, Ø16 mm, MOP 40 bar, nach EN ISO 560 (DIN 8542), Messing
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schlauchanschluss
Max. Betriebsdruck:
40 bar (PN 40)
Sparte:
Verschraubungen
Gerätebezeichnung:
Schlauchverbinder/Doppelschlauchtulle
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
13
Material:
Messing
Abmessung Gesamtlänge:
72
Nennweite 2:
13
Gewicht:
25 g
Länge:
72 mm
Werkstoff Nr.:
Messing
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,77*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,78*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,80*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,364*
€ 1,814*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351945
ab € 0,88*
Ähnlich
ewo
113,01
ab € 0,79*
Ähnlich
ewo
113,03
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.