Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl/Messing vern., Tülle LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-141560
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     241.65-E
EAN/GTIN:
     4047322568319
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl/Messing vern., Tülle LW 13, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °CEinseitig absperrende und robuste Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Weitere Informationen:
NW:
10
Anschluss:
LW 13
SW:
24 mm
Länge:
75,0 mm
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
3500 l/min (Luft)
Feder:
Edelstahl
Gewindestück:
Messing vernickelt
Ventil:
Messing vernickelt
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Betriebsdruck:
0 - 35 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Hülse:
Stahl verzinkt
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/10
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
T 243/13
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
T 243/16
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
T 243/19
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
T 243/6
ab € 2,53*
Zubehör
Riegler
T 243/8
ab € 2,52*
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
N 243/8
ab € 3,77*
Zubehör
Riegler
N 243/6
ab € 3,76*
Zubehör
Riegler
N 243/9
ab € 5,36*
Zubehör
Riegler
N 243/7
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
N 243/3
ab € 2,86*
Zubehör
Riegler
N 243/1
ab € 2,85*
Zubehör
Riegler
N 243/4
ab € 6,09*
Zubehör
Riegler
N 243/2
ab € 3,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.