Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 13mm AD 20mm L.50m transp.Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000346012
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 013 35 50
EAN/GTIN:
     4003991810111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfreiTemperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
DIN 16940
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2212
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,51*
1 Tag
2950
50
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 1,52*
1 Tag
2950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,53*
6 Tage
2950
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,54*
3 Tage
2950
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 1,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/13
ab € 2,21*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
241.65-E
ab € 10,00*
Zubehör
ewo
308-052
ab € 0,60*
Zubehör
PROMAT
4000351920
ab € 0,46*
Zubehör
ewo
113-71
ab € 3,32*
Zubehör
k.A.
ab € 2,98*
Zubehör
k.A.
ab € 3,72*
Zubehör
PROMAT
4000351934
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351932
ab € 0,86*
Zubehör
ewo
113.04
ab € 1,33*
Zubehör
PROMAT
4000351917
ab € 1,77*
Zubehör
ewo
113-43
ab € 1,06*
Zubehör
k.A.
4000351942
ab € 1,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.