Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLTschuh TS 92 silber DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3325032019
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42000101
EAN/GTIN:
     4021226301739
Suchbegriffe:
Glastürschuh
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
zu TS 92 · zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren · keine Glasbearbeitung weil keine Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 281mm · Höhe: 70mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Türstärke max.:
10 mm
Türstärke min.:
8 mm
passend für:
TS 92
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 41,39*
€ 56,88*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 44,25*
€ 57,30*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 44,71*
€ 58,44*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 45,35*
€ 60,08*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 53,34*
€ 69,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DORMA-Glas
81233415099
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.