| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196035 Herst.-Nr.: 42000101 EAN/GTIN: 4021226301739 |
| |
|
| | |
| zu TS 92 · zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren · keine Glasbearbeitung weil keine Ausnehmungen und Bohrungen erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 281mm· Höhe: 70mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Türstärke max.: | 10 mm | Türstärke min.: | 8 mm | passend für: | TS 92 | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,34* | € 56,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,01* | € 57,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,26* | € 60,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,70* | € 60,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,00* | € 60,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|