Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerüberfalle L.130mm B.40mm Ösen-D.12mm STA verz.schwer,1 Doppelgel.SB


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000253317
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PK 2 SB
EAN/GTIN:
     4003482021712
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer, 1 Doppelgelenk
Modell:
PK 2
Länge:
130 mm
Breite:
40 mm
Ösen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
verzinkt
Verpackung:
SB
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 15,52*
3 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 15,63*
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,10*
€ 15,78*
1 Tag
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 15,79*
Lager 4BULW
7
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 13,47*
€ 17,42*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 13,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 87,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.