| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000253317 Herst.-Nr.: PK 2 SB EAN/GTIN: 4003482021712 |
| |
|
| | |
| schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwer, 1 Doppelgelenk | Modell: | PK 2 | Länge: | 130 mm | Breite: | 40 mm | Ösen-Ø: | 12 mm | Oberfläche: | verzinkt | Verpackung: | SB | Material: | Stahl | Marke: | BURG-WÄCHTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,45* | € 14,94* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,51* | € 14,95* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,49* | € 15,13* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 11,59* | € 15,24* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,04* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|