Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M8 Nenn-Gr.11,0mm verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000120121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21067160
EAN/GTIN:
     4251063405288
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungen ähnlich DIN 741 · Hinweis: Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
11,0 mm
Gewinde:
M8
Ausführung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme din 741 11mm, din 741, drahtseilklemmen m8, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1922*
€ 0,263*
Lager 4BULW
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,194*
€ 0,264*
5 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2014*
€ 0,2814*
4 Tage
300
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,2124*
€ 0,2924*
3 Tage
300
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,214*
€ 0,2973*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,62*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0424*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0557*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0665*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1009*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.