| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-1970620 Herst.-Nr.: 1970620 EAN/GTIN: 4251143966302 |
| |
|
| | |
| Moderner und zu allem passender, vorgewaschener Canvas-Vorbinder in der Abmessung Breite 80 x Höhe 45 cm. Mittig aufgesetzte, große Tasche, B 40 x H 18 cm, setliche Bindebänder durchgehend, ca. 100 cm Länge je Seite. Erhältlich in 2 Farben. 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 330 g/m² Weitere Informationen: | | Breite: | 80 cm | Höhe: | 45 cm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,24* | € 13,29* | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,35* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|