Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas Bistro-Schürze, B 86 x L 86cm, Farbe petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1768755
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1768755
EAN/GTIN:
     4251143967934
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Stabile und widerstandsfähiger Bistro-Schürze in der Abmessung Breite 86 x Höhe 86 cm, aus 100% Baumwolle. Mittig aufgesetzte, große Tasche, B 62 x H 17 cm, Bindegürtel mit Karabiner aus PU, mit vorgestanzten Löchern. Erhältlich in 5 Farben. 100% Baumwolle, ca. 295 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
86 cm
Höhe:
86 cm
Farbe:
petrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.