Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latz-Schürze, Canvas, mit 4 Taschen, für Gastronomie, Kaffee, Bistro, Service, B 87 x L 85 cm, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1436720
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1436720
EAN/GTIN:
     4251143973164
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Stylische Latz-Schürze mit vielen Taschen und Applikationen, Bindegürtel aus PU-Leder, gepolstertes und verstellbares Nackenband, 4 aufgesetzte Taschen aus PU-Leder, Karabinerhaken, 2 O-Ringe 40 x 5 mm, 2 Schlaufen. B 87 x L 85 cm Tasche, brusthöhe: ca. B 17,5 x H 18 cm Tasche 1: ca. B 17,5 x H 18 cm Tasche 2: ca. B 9 x H 9 cm Tasche 3: ca. B 18 x H 8 cm
Weitere Informationen:
Breite:
87 cm
Höhe:
85 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, bistroschürzen schwarz, bistro schürze, exner latzschürze, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.