Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latz-Schürze XXL B 100 x L 100 cm, Farbe Nadelstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1411109
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1411109
EAN/GTIN:
     4251143953159
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
XXL Herren-Latz-Schürze B 100 x L 100 mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern, Nackenband mit 4 Druckknöpfen verstellbar, Aufgesetzte Tasche rechts, B 20 x H 18 cm 100% Baumwolle, ca. 230 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Höhe:
100 cm
Farbe:
Nadelstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.