| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-1182065 Herst.-Nr.: 1182065 EAN/GTIN: 4251143959755 |
| |
|
| | |
| Kassier-Halfter, Tasche für Kellner-Börse, mit Gürtelschlaufe, Höhe 7,5 cm, auf der Rückseite, in Einheitsgröße von Breite 15 cm x Höhe 23,5 cm, mit 2 Einsteckfächern und einem Stiftfach, Höhe hinteres Fach: 19,5 cm, Höhe vorderes Fach 14 cm. Aus Baumwolle in 2 Farben und aus Baumwoll-Mischgewebe in 16 Farben lieferbar. Gürtel nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Farbe: | toffee |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,77* | € 5,86* | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,59* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|