Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder, Gastro-Schürze, Küchen-Schuerze, Baumwoll-Mischgewebe, B 100 x H 100 cm, Farbe hot pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1032043
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1032043
EAN/GTIN:
     4251143974444
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Klassische Bistroschürze in den Maßen B 100 x L 100cm, mit durchgehenden Stoffbändern, 65% Polyester 35% Baumwolle, in 18 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
100 cm
Höhe:
100 cm
Farbe:
hot pink
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, vorbinder pink, bistro schürze, arbeitsschürze exner, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.