| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-1014910 Herst.-Nr.: 1014910 EAN/GTIN: 4251143968054 |
| |
|
| | |
| Vorbinder mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern (Länge je 100 cm) in den Maßen Breite 90 x Höhe 60 cm. Aus Baumwolle in 3 Farben, aus Mischgewebe in 18 Farben und aus Polyester in 2 Farben erhältlich. Weitere Informationen: | | Breite: | 90 cm | Höhe: | 60 cm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, bistroschürze weiß, bistro schürze, arbeitsschürze exner, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,20* | € 5,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,92* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|