Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder, Gastro-Schürze, Küchen-Schuerze, 100% Baumwolle, B 90 x H 60 cm, Farbe pepita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1011108
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1011108
EAN/GTIN:
     4251143935469
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Vorbinder mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern (Länge je 100 cm) in den Maßen Breite 90 x Höhe 60 cm. Aus Baumwolle in 3 Farben, aus Mischgewebe in 18 Farben und aus Polyester in 2 Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
90 cm
Höhe:
60 cm
Farbe:
pepita
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, arbeitsschürze exner, bistro schürze, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.