Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder, Gastro-Schürze, Küchen-Schuerze, 100% Polyester, B 80 x H 45cm, Farbe weiß, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1004920
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1004920
EAN/GTIN:
     4251143968047
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Vorbinder mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern (Länge je 100 cm) in den Maßen Breite 80 x Höhe 45 cm. Aus Baumwolle in 2 Qualitäten und 3 Farben, aus Mischgewebe in 18 Farben und aus Polyester in 2 Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
80 cm
Höhe:
45 cm
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4ABX5
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 5,37*
3 Tage
54
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,92*
Preise: Lager 4ABX5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4ABX5
Versand: Lager 4ABX5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.