Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder, Gastro-Schürze, Küchen-Schuerze, 100% Baumwolle, B 80 x H 45cm, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1001510
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1001510
EAN/GTIN:
     4251143900061
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Vorbinder mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern (Länge je 100 cm) in den Maßen Breite 80 x Höhe 45 cm. Aus Baumwolle in 2 Qualitäten und 3 Farben, aus Mischgewebe in 18 Farben und aus Polyester in 2 Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
80 cm
Höhe:
45 cm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.