Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder, Gastro-Schürze, Küchen-Schuerze, 100% Baumwolle, B 80 x H 45cm, Farbe Nadelstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1001109
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1001109
EAN/GTIN:
     4251143935452
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Vorbinder mit durchgehenden, seitlichen Bindebändern (Länge je 100 cm) in den Maßen Breite 80 x Höhe 45 cm. Aus Baumwolle in 2 Qualitäten und 3 Farben, aus Mischgewebe in 18 Farben und aus Polyester in 2 Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
80 cm
Höhe:
45 cm
Farbe:
Nadelstreifen
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, arbeitsschürze exner, bistro schürze, Schürze, Schuerze, Bistro, Café, Restaurant, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.