Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otterbox Standard Kabel USB-C auf USB-C PD 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-78-81360
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-81360
EAN/GTIN:
     840304749829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Otterbox Standard Kabel USB-C zu USB-C - unterstützt Power Delivery
P/N: 78-81360
Farbe: Weiß
Länge: 2m

Das Otterbox Fast Charge USB-C auf USB-C Kabel ist die einfache Wahl für eine schnelle Verbindung. Das zuverlässige Kabel verfügt über eine flexible äußere Kabelbeschichtung für ein hochwertiges Finish und ist auf Haltbarkeit getestet. Das Fast Charge Kabel ist so konzipiert, dass es einwandfrei mit Ihrem Lieblingszubehör von Otterbox funktioniert und mit Apple, Samsung, Google und mehr kompatibel ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Längen und Farben, um Ihr perfektes Produkt zu finden. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 480Mbits und einer Leistung von bis zu 60W (3A) sorgt das Otterbox Fast Charge Cable dafür, dass Sie immer aufgeladen sind, ohne Ärger oder Zeit zu verlieren.

Features:
  • Schnelllade USB-C auf USB-C Kabel für eine schnelle und effiziente Verbindung
  • Liefert bis zu 60W über Power Delivery im Vergleich zu 15W bei Standardkabeln
  • Flexible Außenbeschichtung des Kabels für hochwertige Haptik und Verarbeitung
  • Funktioniert mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
  • Flex-getestet für Langlebigkeit
  • USB 2.0 / USB PD Datengeschwindigkeit bis zu 480Mbits
  • Stromausgang bis zu 3A
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple, Samsung, Smarphone
Produkt-Art::
Smartphone Ladekabel
Anschluss:
USB-C auf USB-C
Material:
Kunststoff, Metallegierung
Produktfarbe:
Weiß
Schnelladen:
Ja
Kabellange::
2,0m
Ladetechnologie:
Power Delivery
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Handyladekabel, Handykabel, Ladekabel, Verbindungskabel, Schnellladekabel, Smartphoneladekabel, Handyzubehör, Smartphonezubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, Samsung Datenkabel, Samsung Ladekabel, rugged, otterbox, Kabel, USB-C auf USB-C, USB-C, 2 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 2,90*
ab € 6,08*
€ 8,85*
Lager 4AAS9
9
1
€ 8,00*
ab € 6,09*
€ 8,86*
1
€ 6,70*
ab € 7,63*
€ 11,02*
1
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,22*
9 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81343
€ 54,74*
Zubehör
OtterBox
78-81338
€ 12,40*
Zubehör
OtterBox
78-81362
€ 14,78*
Zubehör
OtterBox
78-81340
€ 12,42*
Zubehör
OtterBox
78-81339
€ 15,09*
Zubehör
OtterBox
78-81363
€ 15,17*
Zubehör
OtterBox
78-81341
€ 15,12*
Zubehör
OtterBox
78-81342
€ 29,02*
Zubehör
OtterBox
78-81349
€ 67,47*
Zubehör
OtterBox
78-81344
€ 19,35*
Zubehör
OtterBox
78-81364
€ 19,30*
Zubehör
OtterBox
78-81346
€ 19,34*
Zubehör
OtterBox
78-81345
€ 21,94*
Zubehör
OtterBox
78-81365
€ 18,31*
Zubehör
OtterBox
78-81347
€ 21,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.