| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6773924 Herst.-Nr.: 751-9301 EAN/GTIN: 4066966192865 |
| |
|
| | |
| Compat Controller 2xETHERNET, RS-485, 8DI, 4DO, 2Ai, 2AO, 2NI1K/PT1K Technische Daten KommunikationModbus (TCP, UDP), EtherCAT-Master, EtherNet/IPTM-Adapter (Slave), EtherNet/IPTM Scanner, Modbus#52# RTU, RS-485-Schnittstelle, MQTT ETHERNET-ProtokolleDHCP, DNS, NTP, FTP, FTPS, SNMP, HTTP, HTTPS, SSH VisualisierungWeb-Visu Hauptspeicher (RAM)512 MB Interner Speicher (Flash)4096 MB Versorgungsspannung SystemDC 24 V (-15 +20 %), über Verdrahtungsebene (picoMAX 3.5, Push-in CAGE CLAMP -Anschluss) Versorgungsspannung FeldDC 24 V (-15 +20 %), über Verdrahtungsebene (picoMAX 3.5, Push-in CAGE CLAMP -Anschluss) Anzahl der digitalen Eingänge/Ausgänge8/4 Temperaturbereich-60 oC...350 oC, PT1000, Ni1000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 373,65* | € 404,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,13* | € 404,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 385,48* | € 416,22* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 404,75* | € 435,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,18* | € 444,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|