| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6121129 Herst.-Nr.: 9253-22 EAN/GTIN: 4013456550902 |
| |
|
| | |
| Geräte-Verbindungsdose O-range ECON 3 - luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen - werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung - Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre - Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg - kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range -Programms für Plattenstärke 7-40 mm 7-40 mm Tiefe:48 mm48 mm Fräsloch :3x68 mm3x68 mm Mittenabstand71 mm71 mm Anzahl Geräteeinbauöffnungen:33 Anzahl Trennstege:11 Rohreinführungen bis M20:66 Rohreinführungen bis M25:22 Leitungseinführungen 3x1,5 mm 2 :22 Leitungseinführungen 3x2,5 mm 2 bzw. 5x1,5 mm 2 :22 halogenfrei:-x luftdicht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 68 mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,1549* | € 7,2149* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,2327* | € 7,2627* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,97213* | € 7,35213* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,58* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,18* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|